山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
最大静止トルク(N・m)
2.15以上(2相励磁時)
0.57以上(2相励磁時)
0.69以上(2相励磁時)
1.1以上(2相励磁時)
1.28以上(2相励磁時)
2.15以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
76
42
54
76
質量(kg)
1.2
0.55
0.8
1.2
シャフト
片軸
両軸
片軸
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33645213
品番
SH1603-5240
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
サイズ(mm)
□60
最大静止トルク(N・m)
2.15以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
76