エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 一脚/三脚
エレコムの 三脚
スマートフォン用/ミニ三脚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33660193
品番
P-STMNBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
色
ブラック
質量(g)
三脚:約48 スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0〜6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50〜90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×22×117※突起部、スマートフォンホルダー除く
地上高さ(mm)
約75〜110