スマートフォン用/ミニ三脚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33660209 品番P-STMNPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。

ピンク 質量(g)三脚:約48、スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0〜6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50〜90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×117(突起部、スマートフォンホルダー除く) 地上高さ(mm)最大:約110、最低:約75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33660209 P-STMNPN 33660193 P-STMNBK スマートフォン用/ミニ三脚 エレコム スマートフォン用/ミニ三脚 エレコム 1個 989 税込1,088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33660193
2020-04-17
用途:
機械の動作検査
株式会社オーケーエム 様 (製造業)

足の折り曲げ硬さも十分で、値段の割にはそこそこ良い品質でした。 不満有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする