まだ使用していませんが、しっかりしているつくりです。
コンパクトで良いと思います
スマートフォンを取り付けるためのアタッチメントをつけると結構でかくなるので、アタッチメントを外し収納できる袋があれば、かなり良い商品だと思います
アタッチメントをつけた状態で車の中に保管するのが場所をとって邪魔。またBluetoothでシャッターを押す商品も付いているのが嬉しい。もう少し安ければかなり満足度が高い
185mm〜875mmという部分で購入を決めました。首も90°回転します。車やバイクのメンテ時、小さい照明をスマホのかわりに挟んで照明台にしています。なかなか便利です。もちろん写真も撮れます。
Bluetoothのリモコンシャッターと思って購入しましたが、ズームが変化するだけ出す。
まだ。どこかで、設定することがありますか。以前どこかで購入したものもシャッターと思ったら、ズームが変化するだけでした。スマホに問題があるのでしょうか、