PS-400X パーツストッカーPS-400X JEJアステージ 33661873 PS-400X パーツストッカーPS-400X JEJアステージ 33661873 PS-400X パーツストッカーPS-400X JEJアステージ 33661873

パーツストッカーPS-400X

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33661873 品番PS-400X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。

材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 質量(kg)約0.9 ブラック/グリーン 高さ(mm)78 奥行(mm)290 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) 仕切りあり 収納量(最大)約8kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661873
2023-04-15
用途:
工具箱のビスを小分けに使用しました。

使用したところ少し材質厚みは薄いですが頑丈そうです。

対象商品:
33661873
2022-02-13
用途:
クギとモクネジの保管
農・林・水産業

使いやすく、料金的にも満足出来るモノでした。
もう少し深みのある商品も有れば良いと思います。

対象商品:
33661873
2019-03-18
用途:
野外での昆虫採集時のストッカーとして
株式会社ライズカンパニー 様 (サービス業)

すでにPS-400のクリアーカラーを使用しておりましたが、1マスあたりが深さもあり、70_を超える大型のミヤマクワガタ♂も楽に収納できます。 今回のPS-400Xはモスグリーンと黒色のコントラストがミリタリー感も演出しており、更に隣のマス内が見えない為にストックしている虫もクリアーより落ち着いている様に見えました。 更に、黄色と黒を基調としたステッカーがとても映えますので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする