中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 給排水用ホース
ソフトグリーンホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ホース長さ(m)
10
特性
耐寒
注文コード
34569814
品番
15mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ホース長さ・特性
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
内径×外径(Φmm)
15×約19
ホース長さ(m)
10
色
グリーン
特性
耐寒
用途
農業、園芸、一般散水用
材質
軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
約19
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。