2サイクルエンジンオイル

(134件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 34570015 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。

ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルエンジンには使えません。
※超高回転エンジンには使用しないで下さい。(競技用、それに準じた使い方には向きません)
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
安く購入出来ました。
ギュントナーアジアパシフィック 様 (製造業)

どうしても必要な2スト用のオイルですが急に必要になったので購入しました。問題なく使用して好調にバイクが走行出来ます。

対象商品:
34570015
2022-09-15
用途:
原付バイクに使用
有限会社 クループレイス 様 (サービス業)

リーズナブルで容器の形状がオイルを入れるのに入れやすい。

対象商品:
34570015
2022-03-03
用途:
スタッドレスタイヤ再生に使用

タイヤ硬度は硬く、スタッドレスタイヤの山は8.5以上あるので廃棄より、2サイクルオイル、シリコンオイル、灯油で硬度再生。2サイクルエンジンオイル価格が安く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34570015
2021-12-01
用途:
農作業時

草刈り機の混合燃料用に購入しました。送料を除くとホームセンターよりかなり安く購入できたので満足です。

対象商品:
34570015
2021-11-25
用途:
スクーター用
農・林・水産業

2スト スクーターに使用している。安価だが問題なく使える。

対象商品:
34570024
2021-10-21
用途:
オイルの補充時
自動車・二輪車・自転車関連業

もう10年以上使用しておりますが、トラブルはありません。
改造車やスピードを出す方にはお勧めしておりませんが通常使用(法定速度で通勤)などには十分だと思います

対象商品:
34570015
2021-11-18
用途:
原付2種オイル補充
サービス業

安いし問題なく使えます。
排気ガスの排出量も通常程度かと思います。

対象商品:
34570015
2021-11-22
用途:
スクーター

性能に比べて価格が安い。原付二種には問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は何色ですか?
回答:
色は、グリーンとなります。
6人が参考にしています
2011-10-31
質問:
ガソリンと混ぜても大丈夫ですか?
回答:
混合して使えます。一般バイクは、ガソリン:オイル=25:1となります。
3人が参考にしています
2011-09-27
質問:
オイルの色は、何色ですか?
回答:
液色は、グリーンでございます。
2人が参考にしています
2011-08-30

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする