曜日別特売
- 2サイクルエンジンオイル NEEDS 34570024

2サイクルエンジンオイル

(134件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード34570024品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。

用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルエンジンには使えません。
※超高回転エンジンには使用しないで下さい。(競技用、それに準じた使い方には向きません)
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 安く購入出来ました。
ギュントナーアジアパシフィック製造業

どうしても必要な2スト用のオイルですが急に必要になったので購入しました。問題なく使用して好調にバイクが走行出来ます。

対象商品 : 34570015
2022-09-15
用途: 原付バイクに使用
有限会社 クループレイスサービス業

リーズナブルで容器の形状がオイルを入れるのに入れやすい。

対象商品 : 34570015
2022-03-03
用途: スタッドレスタイヤ再生に使用

タイヤ硬度は硬く、スタッドレスタイヤの山は8.5以上あるので廃棄より、2サイクルオイル、シリコンオイル、灯油で硬度再生。2サイクルエンジンオイル価格が安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34570015
2021-12-01
用途: 農作業時

草刈り機の混合燃料用に購入しました。送料を除くとホームセンターよりかなり安く購入できたので満足です。

対象商品 : 34570015
2021-11-25
用途: スクーター用
農・林・水産業

2スト スクーターに使用している。安価だが問題なく使える。

対象商品 : 34570024
2021-10-21
用途: オイルの補充時
自動車・二輪車・自転車関連業

もう10年以上使用しておりますが、トラブルはありません。
改造車やスピードを出す方にはお勧めしておりませんが通常使用(法定速度で通勤)などには十分だと思います

対象商品 : 34570015
2021-11-18
用途: 原付2種オイル補充
サービス業

安いし問題なく使えます。
排気ガスの排出量も通常程度かと思います。

対象商品 : 34570015
2021-11-22
用途: スクーター

性能に比べて価格が安い。原付二種には問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする