シェルサイズ14S
極数4
定格電圧(V)AC200/DC250
全長L(mm)37.5(±1.5)
定格電流(A)13
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ4-#16
コンタクト形状オス
結合ねじA7/8-20UNEF
有効ねじ長さB(mm)9.53以上
フランジ厚さK(mm)2.1(±0.5)
フランジ位置M(mm)14.28(-0〜+0.78)
フランジ幅S(mm)30.2(±0.5)
取付穴間隔R(mm)23.01(±0.12)
取付穴径T(Φmm)3.05
ケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
二連取付間隔Y(mm)53以上
取付小ねじ用穴間隔R(mm)23.01(±0.13)
取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(-0.12〜+0.25)
シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)23以上
パネル最大厚さA2(mm)3
取付小ねじ(参考)M3
配列番号14S-2
外径N(Φmm)22.29
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ