シェルサイズ14S極数6定格電圧(V)AC200/DC250全長L(mm)37.5(±1.5)定格電流(A)13形状ストレート種類丸型適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ6-#16コンタクト形状オス結合ねじA7/8-20UNEF有効ねじ長さB(mm)9.53以上フランジ厚さK(mm)2.1(±0.5)フランジ位置M(mm)14.28(-0~+0.78)フランジ幅S(mm)30.2(±0.5)取付穴間隔R(mm)23.01(±0.12)取付穴径T(Φmm)3.05ケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF有効ねじ高さW(mm)9.53以上二連取付間隔Y(mm)53以上取付小ねじ用穴間隔R(mm)23.01(±0.13)取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(-0.12~+0.25)シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)23以上パネル最大厚さA2(mm)3取付小ねじ(参考)M3配列番号14S-6外径N(Φmm)22.29適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ