※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3102A16S-5S ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596615 D/MS3102A16S-5S ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596615 D/MS3102A16S-5S ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596615 D/MS3102A16S-5S ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596615

ボックスレセプタクル

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 注文コード34596615 品番D/MS3102A16S-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。

シェルサイズ16S コンタクト形状メス 配列番号16S-5 形状ストレート 種類丸型 極数3 定格電圧(V)AC500/DC700 全長L(mm)30.25(±1.5) 定格電流(A)13 適合電線(mm2)1.25 結合方式ねじ コンタクトサイズ3-#16 結合ねじA1-20UNEF 有効ねじ長さB(mm)9.53以上 フランジ厚さK(mm)2.1(±0.5) フランジ位置M(mm)14.28(-0〜+0.78) フランジ幅S(mm)32.5(±0.5) 取付穴間隔R(mm)24.61(±0.12) 取付穴径T(Φmm)3.05(-0.12〜+0.25) 二連取付間隔Y(mm)56以上 取付小ねじ用穴間隔R(mm)24.61(±0.13) 取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(±0.12〜+0.25) パネル最大厚さA2(mm)3 シェル長さW(mm)24(±0.5) シェル用穴径(後面取付)U2(Φmm)26.1以上 シェル用穴径(前面取付)U1(Φmm)23.1以上 パネル最大厚さA1(mm)10 外径N(Φmm)22.2(±0.5) 適合電線範囲 AWG(#)16〜22 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
盤製作

メーカーで欠品しており、こちらでみつけました。大変助かりましたがもう少し安価であればなあと思いました。

対象商品:
34596956
2017-08-18
用途:
サーボモータのコネクタ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

初注文です。
当日出荷品であり、短期のメンテナンスに、             大変助かりました。
迅速な対応と丁寧な梱包に感謝しています。
また、機会ありましたら、利用したいです。

対象商品:
34597062
2018-11-10
用途:
交換用

JAEのが納期半年後と言う事でこちらを購入。
互換品なので問題は無かったが、何故か個包装されているビニール袋内に錆と思われる茶色い汚れが多く付着していた。
コネクター本体は特に以上はなくそのまま受領したが、明らかに見れば茶色いと判るほどなのにそのまま発送されてきたことに疑問が残る。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34597403
2018-04-14
用途:
自動車産業
曙川商事株式会社 様 (卸売・小売業)

いい商品です。使いやすいです。次回、まだ、買います。

対象商品:
34597464
2014-08-18
用途:
制御用
有限会社アイエス電機 様

使い良いので使っている。

対象商品:
34597087
2012-09-17
用途:
サーボモータのコネクタ
エヌワイテクニカ 様

JAE MS30 2A20-29Pの代用で購入しました。
問題なく勘合及び使用することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
34596782
2012-09-17
用途:
サーボモータのコネクタ
エヌワイテクニカ 様

JAE MS3102A18-12Pの代用で購入してみましたが問題なくコネクト及び使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする