曜日別特売
D/MS3106A18-8P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3106A18-8P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598146
D/MS3106A18-8P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598146
D/MS3106A18-8P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598146

ストレートプラグ(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数8コンタクト形状オスシェルサイズ18注文コード34598146品番D/MS3106A18-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ18極数8定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)50.8(±0.5)形状ストレート種類丸型定格電流(A)13/23適合電線(mm2)(#12)3.50、(#16)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ1-#12、7-#16コンタクト形状オス結合ねじA1 1/8-18UNEFケーブルクランプ取付ねじV1-20UNEF配列番号18-8外径N(Φmm)28.64(±0.5)結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)34.13(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)(#12)12~14、(#16)16~22結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする