シェルサイズ18
極数10
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)50.8(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ10-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA1 1/8-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1-20UNEF
配列番号18-19
外径N(Φmm)28.64(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)34.13(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ