シェルサイズ16コンタクト形状オス配列番号16-10形状アングル種類丸型極数3定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)65.07以下定格電流(A)23適合電線(mm2)3.5寸法R(mm)18.5(±0.5)寸法U(mm)28.6(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ3-#12結合ねじA1-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV7/8-20UNEF結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)31.75(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)12~14結線方法はんだ