シェルサイズ20コンタクト形状オス配列番号20-2形状アングル種類丸型極数1定格電圧(V)AC900/DC1250全長L(mm)76.98以下定格電流(A)150適合電線(mm2)50寸法R(mm)22.5(±0.5)寸法U(mm)33.3(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ1-#0結合ねじA1 1/4-18UNEFケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)37.28(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)0~2結線方法はんだ