シェルサイズ22コンタクト形状メス配列番号22-14形状アングル種類丸型極数19定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)76.98以下定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25寸法R(mm)24.1(±0.5)寸法U(mm)33.3(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ19-#16結合ねじA1 3/8-18UNEFケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)40.48(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ