DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 自動車用収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 車載用キャビネット
”バンキャビネット”シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34659540
品番
SCT-F11
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。
奥行が長く、スペースを有効利用できます。
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。
天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途
車両荷室用収納
付属品
付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個
トラスコ品番
194-7790
材質
本体:SPCC、天板:MDF
色
黒(本体)・赤(天板)
高さ(mm)
外形:265
タイプ
ハイエース・キャラバン用
奥行(mm)
外形:1300
間口(mm)
外形:520
引出し数
1
有効内寸法・間口(mm)
404
有効内寸法・奥行(mm)
1195
有効内寸法・高さ(mm)
175
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません