防湿保温庫 オートクリーンドライ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34667005 品番 ED-41CAT2(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です。
除湿しながら庫内をクリーンに保ちます。
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。
電気代1日約1円の超省エネ設計(30%設定時)です。
安心の5年間無償保証(湿度計は3年間)です。

トラスコ品番543-3836 材質【本体】スチール(粉体焼付塗装)【天板】ABS樹脂【扉】強化ガラス 容量(L)39 電源(V)AC100 消費電力(W)0.9 内寸法(mm)【間口】332 棚板数(枚)1 内寸奥行(mm)299 電源コード(m)2 高さ内寸(mm)387 外寸法・高さ(mm)459 外寸法・奥行(mm)356 庫内湿度(%RH)可変式30〜50%RH 外寸法・間口(mm)338
注意
※搬入費別途

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする