非定常式 熱伝導テスター クイックラムダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34672937 品番HC-10
参考基準価格(税別)¥1,600,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。
各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。
わずか1分で測定可能です。
熱伝導率既知の標準サンプルによる検定値を利用しています。
測定レンジは断熱材から金属までの広域に対応しています。
熱伝導値によるクラス分け評価が可能です。
USB接続によるPCソフトが利用可能です。

用途
材料の品質評価に。
真空断熱材の真空度チェックに。
各種材料の劣化、品質変化の評価に。
・各種材料の研究、開発、応用
トラスコ品番180-6825 幅(mm)250 測定範囲VIP 真空断熱材 0.001〜0.015 W/m・K 等質固体材料 0.03〜5.00 W/m・K 高さ(mm)90 奥行(mm)200 電源(V)AC100〜240 測定方式非定常法 ヒータ昇温方式 測定方法非定常法 ヒータ昇温方式 メモリー機能データ99件、キャリブレーション20件

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする