画像準備中

25A-VHS□-D/VHS□W-D Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34692117 品番25A-VHS20-01-D
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
その他【ハンドル操作】シングルアクション 取付なし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンサなし 圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする