※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34726151 品番 PL-4-12×9-BK-20
参考基準価格(税別)¥7,518 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。
焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。

外径×内径(Φmm)12×9 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 材質ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-60〜80、(水)0〜80 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 質量(g/m)45 負圧性能(kPa)-101.294 特性水分バリア性、柔軟性
注意
※水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。
※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結の無いようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする