※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXMT170504PEER-G チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820091 AXMT170504PEER-G チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820091

チップ AXMT-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード34820091 品番AXMT170504PEER-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は材質・コーナー半径など48種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)5.56 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする