IS-12 インナーサポート 千代田通商 34853524 IS-12 インナーサポート 千代田通商 34853524 IS-12 インナーサポート 千代田通商 34853524

インナーサポート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 34853524 品番 IS-12
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!
ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。
水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。
また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。

適合チューブ
TE型タッチチューブ
SP型ソフトウレタンチューブ
Pフレックスチューブ
内径(Φmm)8 材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ トラスコ品番292-5851 適合チューブ外径(Φmm)12 寸法A(mm)25 適合チューブ内径(Φmm)8 寸法E1(Φmm)7.9 寸法E2(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853497
2017-06-14
用途:
炭酸水製造

当初使用方法が解らないまま購入しましたが入手して納得しました。
炭酸水製造を検討されている方は購入されて方が良いかと

対象商品:
34853481
2015-02-10
用途:
スーパードリルの送水チューブのジョイント用
協和建装株式会社 様 (建設業・工事業)

カプラーの型が考えていたものと異なりました。
スーパードリル(マキタ製)のチューブのジョイントとの互換性が有りませんでした。
オスの先端の長さが14.5mmの物は、ないですか?それと対応するメスは?
今回購入した物は、オスの先端が9.5mm位で径も少し小さかったです。
どこの製品がスーパードリルのチューブの端のカプラーに合いますか?
教えて下さい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、スーパードリル(マキタ製)の
弊社での取扱いが確認できなかったため、適合確認ができかねます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする