TE-8(8x5)Y 20m タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商 34858625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
外径×内径(Φmm)8×5
長さ(m)20
内容量1巻注文コード34858625品番TE-8(8x5)Y 20m
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適

外径×内径(Φmm)8×5長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3トラスコ品番491-8991参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40内径(Φmm)5外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水外径精度(mm)±0.1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34858607
2018-10-31
用途: 空圧チューブに使用

カタログ製品ものなので特に問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする