※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ N5シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)8 注文コード34858871 品番N5-4-8×6-BK-20
参考基準価格(税別)¥4,834 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径など20種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。
耐摩耗性に優れています。
耐油性・耐薬品性に優れています。

使用温度範囲(℃)
空気/-40〜+100
水/0〜+50
一般作動油/-40〜+100
外径×内径(Φmm)8×6 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 材質軟質ナイロン 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g/m)23 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
注意
※水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってチューブを劣化させることがあります。
水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34858871
2019-01-08
用途:
機器更新に伴い購入しましたが

今回購入しましたが表面が白く、くすぶっており使用しませんでした。問い合わせ窓口にメールしましたが機能に問題ありませんのでとの回答がありました。本製品をお金をもらって施工する場合は注意が必要だと思います。

対象商品:
34858862
2017-10-07
用途:
機械のメンテナンス

強くて柔らかくていい。長期の在庫切れがあるので注意。

対象商品:
34858783
2016-05-10
用途:
トラック用エアーパイプの補修用として

メーカー品なので、問題なく使えています。

対象商品:
34858862
2015-06-03
用途:
エアー機器の配管に使用

古くなったチューブはエアー漏れがひどく、短くしてもまた起こります。
定期的に交換するため購入いたしました。材質もしっかりしているので
当分メンテは必要ないかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする