※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5195-10 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex) 34886275 5195-10 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex) 34886275

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数10 注文コード34886275 品番5195-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など20種類から選べます 他の種類を見る
適合
ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274
ターミナル:5194、5225
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
種別ハウジング 材質(ハウジング)ナイロン66 難燃性UL94V-2 定格電流(A)(最大)7 定格電圧(V)(最大)250 ピッチ(mm)3.96 極数10 寸法A(mm)40.74 耐電圧AC1500V/1分間 寸法B(mm)35.64 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34886275 5195-10 75940742 5195-10 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex) 1パック(10個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75940672
2023-01-12
用途:
電子機器 組立用
サービス業

機器組み込みDC電源の配線修理に使用 少数、即納のため 助かった

対象商品:
75940767
2018-10-28
用途:
アーケード基板のハーネス作製時
その他業種

このタイプの12極コネクタが秋葉原のどのショップにも取り扱いが無く
途方に暮れていたところこちらのショップで見つけ早速購入させて頂きました。

お陰様でハーネスも無事完成し、使い心地も満足です。
他にも種類が豊富で値段的にもお手頃だったのでまた必ず利用させて頂きます。

対象商品:
08560937
2016-06-07
用途:
レトロPCの修理
東邦電子株式会社 様

X68000の電源コネクタに使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
75940767
2015-03-09
用途:
制御機器のコネクタ保守修理用部品として

電子部品の専門店でもなかなか扱ってない部品でしたので購入できて助かりました。商品自体も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする