エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
4
材質
コーポリマー
材質(トレー)
プラスチック
エスコ品番
EA508EC-12
注文コード
34909743
品番
EA508EC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
(替トレー)EA508E-2、-3
エスコ品番
EA508EC-12
材質
コーポリマー
幅(mm)
-
仕様
-
寸法(mm)
360×205×54(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
-
外寸(mm)
360×205×54
内寸(mm)
360×204×53
仕切板
-
仕切数(個)
4
仕切り
あり
材質(トレー)
プラスチック
間隔(mm)
-