エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
(最大)15
材質
ポリプロピレン
材質(トレー)
-
エスコ品番
EA508L
注文コード
34910066
品番
EA508L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA508L
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
(リブ)5
仕様
-
色
ブルー/クリア
質量(g)
-
外寸(mm)
205×145×40
内寸(mm)
196×131×35
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
(最小仕切)3.2