パーツケース

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切数(個)20 材質スチール 材質(トレー)プラスチック エスコ品番EA508EC-20 注文コード34910312 品番EA508EC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,886
販売価格(税別)
6,260
この商品は仕切数・材質・エスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 適合(替トレー)EA508E-1 エスコ品番EA508EC-20 材質スチール 幅(mm)- 仕様- 寸法(mm)360×205×54(H) ブルー/クリア 質量(g)- 外寸(mm)360×205×54 内寸(mm)360×204×53 仕切板- 仕切数(個)20 仕切りあり 材質(トレー)プラスチック 間隔(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910416
2015-10-14
用途:
自分のネジの整理に使いました。

手ごろで良かったです。

対象商品:
03468342
2014-11-27
用途:
機械設備電気修理用
製造業

丈夫で長持ちしてます。
座布団代わりに使用しても大丈夫です。
仕切版も十分足りています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする