エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
(最大)6
材質
ポリプロピレン
材質(トレー)
-
エスコ品番
EA508MB
注文コード
34910504
品番
EA508MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA508MB
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
-
仕様
-
寸法(mm)
275×131×45(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
213
外寸(mm)
275×131×45
内寸(mm)
265×111×30
仕切板
5
仕切数(個)
(最大)6
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-