エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
17
材質
ABS樹脂
材質(トレー)
-
エスコ品番
EA508MD-12
注文コード
34910556
品番
EA508MD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
(替トレー)EA508M-1/-3
エスコ品番
EA508MD-12
材質
ABS樹脂
幅(mm)
-
仕様
-
寸法(mm)
424×375×72(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
2000
外寸(mm)
424×375×72
内寸(mm)
400×280×61
仕切板
-
仕切数(個)
17
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-