エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
(最大)18
材質
コーポリマー
材質(トレー)
-
エスコ品番
EA508MW
注文コード
34910872
品番
EA508MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA508MW
材質
コーポリマー
幅(mm)
-
仕様
-
寸法(mm)
360×252×104(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
1190
外寸(mm)
360×252×104
内寸(mm)
350×224×60
仕切板
9
仕切数(個)
(最大)18
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-