日本バーズ
日本バーズの 防錆・潤滑・クリーナー
日本バーズの クリーナー
日本バーズの 車用エンジンクリーナー
エンジンコンディショナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(240mL)
注文コード
34935817
品番
21054
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
用途
自動車用エンジン燃焼室清浄剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
192mL
危険物の性状
非水溶性