ディスクブレーキグリース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 34935862 品番 22276
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。

用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40〜288 液色白色が混ざった半透明 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34935853
2024-05-19
用途:
ブレーキパッドのカッチン音防止に使用
yamaga 様 (その他業種)

このグリスは高粘度なのでブレーキパッドの耳の部分とシムの間の緩衝材の役割をしてくれて、カッチン音防止に役に立つのでお気に入りです。

4人が参考にしています
対象商品:
34935853
2022-06-05
用途:
スクーターのメンテナンス
卸売・小売業

パッドグリースを何種類か試してみましたが、ブレーキをかけると『カコッ』と変な音がして不快でした。
こちらのグリースはかなりの粘着性があって、逆に心配?だったので
極薄く塗布してみたところ、不快な『カコッ』音が消えました!
峠の下り等でブレーキが発熱してくるとキーキー鳴っていたのも改善されたようです。
量に対したら価格は高いですが、性能も高いです。
『カコッ』という不快な音が気になる方にはオススメできます。

3人が参考にしています
対象商品:
34935862
2021-10-21
用途:
自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は別のものやスプレータイプのものを使用しておりましたが、一番この商品が粘土があり使いやすくいいと思いした。値段は少し張りますが値段の通りの仕事をしてくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
34935853
2021-07-08
用途:
鳴き止め・潤滑

バーズ製のスプレーが大変便利で効果もあるのだが、高いので今回はチューブタイプにした。適度な粘度があるので使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
34935862
2019-01-04
用途:
ディスクブレーキのカッチン音対策

此のグレースを使った処見事に音が消えた。後はどれだけの期間もつか
これからです。

対象商品:
34935862
2018-08-18
用途:
自動車整備

ブレーキのカチカチ音が見事に消えた。
素晴らしいグリスです。
価格が、高いのがネックです。

対象商品:
34935853
2018-05-13
用途:
自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキのカッチン音対策で使用しました。抜群の効果です。量についてはサンデーメカニックにとって必要十分な量だと思います。

対象商品:
34935853
2017-06-08
用途:
パッド交換

このサイズでこの価格は無いよな。こういう商品こそモノタロウブランドで出して欲しい。
グリスとしては普通の耐熱グリスなんですから。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする