ディスクブレーキグリース

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(290mL) 注文コード34935871 品番22334
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。

用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40〜288 液色白色が混ざった半透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34935871
2017-04-27
用途:
ブレーキパッド交換時

スプレー時に泡立ちが多く、手でなじませないと垂れて易い状況になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする