※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
150型 青銅製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34939073
品番
150-BS-N
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
150型
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
87
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.6、120℃以下の飽和蒸気:1.0
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
48
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ZDC(20A以上ADC12)
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC(青銅鋳物)
クラス
150
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC(青銅鋳物)
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材