※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BS-N 150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ 34939091 150-BS-N 150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ 34939091

150型 青銅製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34939091 品番 150-BS-N
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力150型 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 寸法L(mm)53 寸法H(mm)112 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6、120℃以下の飽和蒸気:1.0 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)63 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ZDC(20A以上ADC12) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC(青銅鋳物) クラス150 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC(青銅鋳物) バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする