曜日別特売
B09B-XASK-1(LF)(SN) XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 34953904

B09B-XASK-1(LF)(SN) XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 34953904
B09B-XASK-1(LF)(SN) XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 34953904

XAコネクター ベース付ピン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)極数9注文コード34953904品番B09B-XASK-1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質(ピン)銅合金、(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(アイボリー)極数9定格電圧(V)250 AC・DC寸法A(mm)20.0耐電圧AC 1000V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~20寸法B(mm)25.0形態トップ型絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34953904
2024-02-29
用途: 制御基板とシーケンサー等との接続
製造業

メーカーの標準品でコネクタの抜き差しがしやすいため良く使用しています。
安くて短納期なので助かります。

対象商品 : 34953843
2022-03-11
用途: ハーネス用
株式会社サイ電子

やっと部品が入手できました。他の部品も入手よろしく御願いします。

対象商品 : 34953877
2016-10-18
用途: 基板との接続のため

接触状態も良く、コネクターの抜け難く、確実の結合できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする