材質/仕上(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ14S極数4コンタクト形状オス配列番号14S-2トラスコ品番417-9501形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125寸法L(mm)42.88以下定格電圧(V)AC200/DC250寸法A(mm)7/8-20UNEF-2B定格電流(A)13寸法W(mm)9.52以上仕上(コンタクト接触部)銀めっき寸法V(mm)3/4-20UNEF-2A絶縁抵抗(MΩ)5000以上寸法Q(Φmm)28.6(±0.8)結合方式ねじコンタクトサイズ#16RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ