曜日別特売
N/MS3106B36-5S ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34971754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3106B36-5S ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34971754
N/MS3106B36-5S ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34971754

ストレートプラグピン/ソケットインサート

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個極数4コンタクト形状メスシェルサイズ36注文コード34971754品番N/MS3106B36-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ36極数4コンタクト形状メス配列番号36-5トラスコ品番418-0127形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125寸法L(mm)61.93以下定格電圧(V)AC500/DC700寸法A(mm)2-1/4-16UN-2B定格電流(A)150寸法W(mm)12.7以上仕上(コンタクト接触部)銀めっき寸法V(mm)2-18UNS-2A絶縁抵抗(MΩ)5000以上寸法Q(Φmm)62.7(±0.8)結合方式ねじコンタクトサイズ#0RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用下さい。
※シェルサイズ10SL(ソケットインサート)は、金属の外殻(バレル)がインシュレータの先端(嵌合側)まで
覆っていない構造です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34971474
2022-12-05
用途: 電源ケーブル接続用
製造業

使用範囲のAWGサイズに対して、プラグピンとインサート内の
距離が短く、ケーブルを屈折して半田付けする余裕があまりないような気がします。

対象商品 : 34971072
2019-05-31
用途: 防衛向け装備品修理
ダイトロン株式会社製造業

製品としての規格は問題ありませんでした。
納期も予想以上に早くて、立会検査に間に合いました

対象商品 : 34971772
2018-03-14
用途: ケーブル端末にコネクタ取付
株式会社イーピーテック製造業

分解し易く、半田カップも大きいので結線作業がスピーディーに行える。

対象商品 : 34971736
2016-05-05
用途: メンテナンス用の検査時着の電源ケーブル用
阪上電子

カタログ通りの製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする