種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック