イリジウムプラグ

(135件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価14 六角対辺(mm)16 注文コード35025496 品番9404
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は熱価・六角対辺など10種類から選べます 他の種類を見る

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。
優れた着火性により燃費もアップ。
高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。

主な適合純正品番90098-16895 ストックNo.9404 端子形状- 熱価14 全長(mm)76.7 ねじ長さ(mm)17.5 ねじ径(mm)14 六角対辺(mm)16 交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極 他社参考品番(DENSO)T16EPR-U、IT20 他社参考品番(NGK)BP5EFS、BPR5EFS、TR55IX
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
整備作業

交換後2千キロも走行せずに失火したので廃棄しました
日本製がいちばんです

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
補修部品

走行距離1000km未満で失火、電極摩耗していないのに
TORCH 品番DK7RTIはまともでした

対象商品:
09351824
2023-11-27
用途:
車検時のメンテナンス
建設業・工事業

価格が安く品質にも問題がない。
他社メーカー品との遜色はなくお気に入りにしました。
以前、購入して交換時期が来たので同じものを購入しました。
廃盤にならない限り、このプラグを愛用します。

対象商品:
09351824
2023-12-07
用途:
軽トラックや自家用車に使用

前回も同商品を使用していてリーズナブルな価格でリピーターです。

対象商品:
09351824
2021-09-29
用途:
車検整備時

イリジウムはお高いので今まで使った事が無かったのですが車検の排ガスが不安だったので少しでも良くなればと思い試しにつかって見る事にしました。
高回転がもたついていたのが気持ち良く回るようになり、こんなにも変わるものかと驚きました。
因みに車検はイッパツ合格でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09351824
2021-05-20
用途:
DA63Tのプラグ交換
農・林・水産業

交換後、半年だったが、問題はおきていない。値段も安く満足。

対象商品:
09351833
2020-10-26
用途:
モーターボートの船外機のプラグに使用。

車にも使っているが、エンジンの使用量が多くなっても交換することがほぼ不要なのでメンテが楽。

1人が参考にしています
対象商品:
09351824
2020-09-28
用途:
コスパが良い

イリジウムプラグとしてはお安く、メーカーもチャンピオンで安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする