※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35054733 品番TP-100MR
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。

測定範囲(℃)-50〜280 付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100 仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100 外形寸法(mm)54×172×40 電源単4乾電池2個 分解能(℃)0.1(-9.9〜199.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする