佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛型防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055083
品番
SK-100WPセット
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)
-10〜+110
寸法(mm)
センサ:Φ5×500
電源
単4乾電池4個
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122×30×85(コネクタ部含まず)
精度(℃)
±1
分解能(℃)
0.1
注意
・熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。
・電気的ノイズが発生する環境(電磁調理器付近など)でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。