※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 温度記録計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055869 品番MCR-4TC
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。

付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃)K熱電対:-270〜1370、J熱電対:-210〜1200、T熱電対:-270〜400、S熱電対:-50〜1760、R熱電対:-50〜1760 本体質量(g)約140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェースUSB 測定チャンネル数4チャンネル 動作環境温度0〜50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0〜50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) 電池寿命約5〜60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする