曜日別特売
TP-100MR-Pro サニタリーサーモ プロ 三商 35056079

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

サニタリーサーモ プロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35056079品番TP-100MR-Pro
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。

測定範囲(℃)-50~280質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする