※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード35056404
品番SPT-800PT センサ付
 
参考基準価格(税別)¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
 
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99〜199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。