※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 温度計・温湿度計
三商の 温度計
サンピーティープレミアム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35056483
品番
SPT-800PT・Pre センサ付
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
0〜199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
測定範囲(℃)
0〜199.99
仕様
付属センサ:PTP-150
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
精度(℃)
±0.15
分解能(℃)
0.01
注意
※保証精度に温度の合わせ込みを行った温度計本体とセンサには、同一シリアルNo.が印字されたシールを貼付けております。※温度計本体のみ、センサのみの販売はできません。※温度表示範囲は-99.99〜+400.0℃ですが、精度保証範囲0〜199.99℃以外の温度帯は精度保証外となります。