曜日別特売
MA-560 A軸付砥石ネズミ色N FSK(エフエスケー) 35084061

A軸付砥石ネズミ色N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード35084061品番MA-560
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。

用途
一般
形状
N
粒度
36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×32×6×36
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P
最高使用回転速度(min-1)
28800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする