曜日別特売
IM-07B 点検鏡 モノタロウ 35096135

IM-07B 点検鏡 モノタロウ 35096135
IM-07B 点検鏡 モノタロウ 35096135
モノタロウ

点検鏡

(68件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
35096135
品番
IM-07B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。

用途
機械の内部、エンジンルーム等の点検に
全長(mm)
242~928
ミラー寸法(mm)
Φ52
質量(g)
80
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
丸型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35096135IM-07B54778037-IM-07B 点検鏡 モノタロウ 54778037点検鏡モノタロウ1本
429
税込472
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35096135
2020-07-11
用途: 点検鏡としての一般的な用途

首根っこが緩く、簡単に向きが変わってします。該当部のねじを締めてもある程度以上はキツくならない。お値段を考えれば許せる範囲だが。

対象商品 : 35096126
2020-02-04
用途: 裏側の文字を確認したい時に、便利!
製造業

ネジ止めされてますから、自分好みの強さに、締め付け出来ますから、非常に便利です。ミラーの直径は、買うときに、選択可能ですので、非常に良いです!オレンジのグリップも私には、程よい太さで、持ち易いです。長さも調整可能ですので、奥行きも微調整可能です。他では無かった良い商品です。

対象商品 : 35096135
2020-03-07
用途: 自動車整備 他
製造業

細かな部品の裏側やオイル漏れの点検などに便利です。
鏡の表面に錆止め油のようなものが付着していて使用前にパーツクリナーでふき取らなければならず星★4つとさせていただきす。

対象商品 : 35096144
2020-05-06
用途: 狭所できちんと磨けてるか、きちんと塗装できてるか確認するとき
株式会社シンコー建設業・工事業

サイズが三種類あるので、場所に応じて使い分けることが出来、便利である。

対象商品 : 35096135
2020-02-02
用途: 船体バラスト部の穴、塗装作業
製造業

ホムセンで買うよりはるかに安く、かつ、造りも雑な商品ではないのでこれは使えます。

対象商品 : 35096144
2020-09-02
用途: 機械メンテナンス
オヤマダエンジニアリング 株式会社建設業・工事業

他社製品と比較し問題なく使用できます。品質上にも問題がありません。

対象商品 : 35096135
2020-08-21
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

コストパフォーマンスで大変まんぞくできる品物です。

対象商品 : 35096144
2019-03-03
用途: 木材加工時
製造業

NCルーターを使っています。
材料が治具にちゃんと収まっているかどうか点検するのに、材料が大きいと覗き込めないので、これを使っています。
滅多に使いませんが、要る時は、以前は機械の反対側まで行って確認していたので、その必要がなくなったのは大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする